Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RHEOSTATS DRAHTWIDERSTAND 2K2 25W Typ:RT025AS2201KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1141327
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  RT025AS2201KB
EAN:  k.A.
VISHAY SFERNICE Typ: RT025AS2201KB
  • Beschreibung: RHEOSTATS DRAHTWIDERSTAND 2K2 25W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Drahtumwickelt
  • Serie: RT
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +320 C
  • Widerstandselementtyp: Variable Rotary Wirewound
  • Tolerance, resistance: +/-10%
  • Widerstand, Bahn: 2.2kR
  • Einstellungsart: Shaft
Weitere Informationen:
Hersteller:
RT025AS2201KB
RT025AS2201KB
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Rheostats
Weitere Suchbegriffe: Rheostats, Drahtumwickelt, 114-1327, Widerstände, Widerstände, Potentiometer, RoHS konform: Ja, VISHAY SFERNICE, RT025AS2201KB
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 42,74*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Vishay
ACCRFBOUTON29JF
€ 19,39*
€ 23,07
Zubehör
Vishay
ACCRFCADRANCG57
€ 12,59*
€ 14,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG