Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RHEOSTATS DRAHTWIDERSTAND 1K 12W Typ:RT012AS1001KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1141312
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  RT012AS1001KB
EAN:  k.A.
VISHAY SFERNICE Typ: RT012AS1001KB
  • Beschreibung: RHEOSTATS DRAHTWIDERSTAND 1K 12W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Drahtumwickelt
  • Serie: RT
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +320 C
  • Widerstandselementtyp: Variable Rotary Wirewound
  • Tolerance, resistance: +/-10%
  • Widerstand, Bahn: 1kR
  • Einstellungsart: Shaft
Weitere Informationen:
Hersteller:
RT012AS1001KB
RT012AS1001KB
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Rheostats
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Widerstände, Potentiometer, 114-1312, RoHS konform: Ja, RT012AS1001KB, VISHAY SFERNICE, Drahtumwickelt, Rheostats
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 55,12*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Vishay
ACCRFBOUTON20JF
€ 20,51*
€ 24,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG