Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND DRAHT EMAILL CS 100R 700W Typ:RWST50373C1000JB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1141271
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  RWST50373C1000JB01
EAN:  k.A.
VISHAY SFERNICE Typ: RWST50373C1000JB01
  • Beschreibung: WIDERSTAND DRAHT EMAILL CS 100R 700W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Glas Emaille
  • Serie: RWST
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +450 C
  • Nennleistung: 700W
  • Widerstand: 100R
  • Widerstandselementtyp: Wirewound Vitreous Enamel
  • Tolerance, resistance: +/-5%
Weitere Informationen:
Hersteller:
RWST50373C1000JB01
RWST50373C1000JB01
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Drahtwiderstände, emailliert
Weitere Suchbegriffe: Glas Emaille, Widerstände, Potentiometer, 114-1271, Drahtwiderstände, emailliert, RoHS konform: Ja, Widerstände, VISHAY SFERNICE, RWST50373C1000JB01
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 131,85*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
M8-EXA2-S100-
€ 6,30*
€ 7,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG