Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND DRAHT EMAILL CS 100R 280W Typ:1141267


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1141267
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  1141267
EAN:  k.A.
VISHAY SFERNICE Typ: 1141267
  • Beschreibung: WIDERSTAND DRAHT EMAILL CS 100R 280W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Glas Emaille
  • Serie: RWST
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +450 C
  • Nennleistung: 280W
  • Widerstand: 100R
  • Widerstandselementtyp: Wirewound Vitreous Enamel
  • Tolerance, resistance: +/-5%
Weitere Informationen:
Hersteller:
1141267
1141267
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Drahtwiderstände, emailliert
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, VISHAY SFERNICE, Widerstände, Drahtwiderstände, emailliert, 114-1267, Widerstände, Potentiometer, 1141267, Glas Emaille
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 54,41*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
M8-EXA2-S100-
€ 6,30*
€ 7,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG