Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND DRAHT EMAILL 4R7 1100V 72W Typ:RW20117A4R7JB15


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1141251
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  RW20117A4R7JB15
EAN:  k.A.
VISHAY SFERNICE Typ: RW20117A4R7JB15
  • Beschreibung: WIDERSTAND DRAHT EMAILL 4R7 1100V 72W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Glas Emaille
  • Serie: RW
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +450 C
  • Nennleistung: 80W
  • Widerstand: 4.7R
  • Widerstandselementtyp: Wirewound Vitreous Enamel
  • Tolerance, resistance: +/-5%
Weitere Informationen:
Hersteller:
RW20117A4R7JB15
RW20117A4R7JB15
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Drahtwiderstände, emailliert
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Widerstände, Potentiometer, Widerstände, Glas Emaille, Drahtwiderstände, emailliert, 114-1251, RW20117A4R7JB15, VISHAY SFERNICE
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 17,16*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Thomas & Betts
18RA-250F
€ 53,19*
€ 63,30
Zubehör
Japan Solderless Terminals
FVDDF1.25-250A (S)(LF)
€ 7,36*
€ 8,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG