Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY RN73C2A1K54BTDF DÜNNSCHICHTWIDERST. 1K54 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1140824
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RN73C2A1K54BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
präzisionswiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 1K54 0.1% 0.1W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 1.54 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 100 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 10ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RN73
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, TE CONNECTIVITY, RN73C2A1K54BTDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,297*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 67,76*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 145,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG