Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

LAMPE NUT SOCKEL S5 7S NORMAL 6.3V Typ:379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:  139-1139366
Herst.-Nr.:  379
EAN/GTIN:  k.A.
Beschreibung: LAMPE NUT SOCKEL S5 7S NORMAL 6.3V
  • Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
  • Hersteller Typ: 379
  • RoHS konform: Ja
  • Leuchtenschlußteiltyp: Mini-Nut, S5.7s, 5mm
  • Nennleistung: 1.26W
  • LED/Lampen Größe: T-1 3/4
  • Länge/Höhe,Außen: 15.9mm
  • MSCP: 0.49
  • Nennstrom: 0.2A
  • Lebens-Betriebszeit: 20000h
  • Außendurchmesser: 5.85mm
  • Lichtleistung,Gesamt: 5lm
  • Nennspannung,Nenn-,AC: 6.3V
  • Spannung,Versorgung: 6.3V DC
  • Versorgung,DC-Spannung: 6.3V
  • Betriebsstrom DC: 0.20A
... > Halbleiter & Zubehör > Optoelektronik und Anzeigen > Signalleuchten-Glühlampen
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 0,85869*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59816*
€ 1,90181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1436*
€ 1,36088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85869*
€ 1,02184
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG