Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES G198 GLÜHLAMPE, MES, G3.1/2, 6V, 0.36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1139208
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     G198
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Glühlampen
Lampen
Leuchtstoffröhren
Produktpalette: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 10000 h
  • MSCP: 0.09
  • Leuchtengröße: G-3 1/2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 6 V
  • Lampensockel: E10 / MES
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,406*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.