Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 586-2406-205F LED, BA9S 24VDC WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1138300
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     586-2406-205F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Lichtstärke: 412 mcd
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: 586
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Nennstrom: 7.5 mA
  • Leuchtengröße: T-3 1/4 (10mm)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 28 V
  • Lampensockel: BA9s
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 28v ba9s, led ba9s, ba9s 28v, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, DIALIGHT, 586-2406-205F, 1138300, 113-8300
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    140
    € 5,95*
    ab € 4,79*
    € 11,23*
    Lager 139
    188
    € 14,99*
    ab € 4,54*
    € 12,01*
    € 8,95*
    ab € 10,64*
    € 20,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Orbitec
    DO9869 (126975)
    ab € 12,38*
    Zubehör
    RS Pro
    4389515
    ab € 2,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.