Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4840.2200 DC-HOHLBUCHSEN, 2.1MM, 1A, 10ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1137744
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4840.2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 6.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4840.2200, 1137744, 113-7744
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,90*
    € 1,44*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,71*
    € 1,61*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,18*
    € 1,93*
    Lager 139
    413
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 11,35*
    € 20,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,135* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cliff Electronics
    FC68148
    ab € 0,88*
    Ähnlich
    Cliff Electronics
    DC13A
    ab € 3,83*
    Ähnlich
    Multicomp
    JR1819-ROHS (PSG01769)
    ab € 0,652*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.