Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6042-I/P OP-VERSTÄRKER, 2FACH, CMOS, 6042, DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1137327
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6042-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Beschreibung: OP-VERSTÄRKER, 2FACH, CMOS, 6042, DIP8
  • RoHS konform: Ja
  • Verstärker Gehäuse Typ: DIP
  • Versorgungsspannungsbereich: 1.4V bis 5.5V
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: -
  • Bandbreite: 14 kHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Anstiegsgeschwindigkeit: 0.003 V/ᄉs
  • No. of Amplifiers: 2 Verstärker
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Product Range: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren microchip, comparator, dip op amp, Halbleiter, ICs, Verstärker, Komparatoren, Operationsverstärker (OP-Verstärker), MICROCHIP, MCP6042-I/P, 403-187
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,652*
€ 1,237*
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,31*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG