Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OSCILLOSCOPE 500MHZ 2 CH Typ:WAVEJET 352


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1132572
Hersteller:  LeCroy
Herst.-Nr.:  WAVEJET 352
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LeCroy
Oszilloskop
LECROY Typ: WAVEJET 352
  • Beschreibung: OSCILLOSCOPE 500MHZ 2 CH
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Oszilloskope
  • Anzahl der Kanäle: 2
  • Bandbreite: 500MHz
  • Auflösung: 8 Bit
  • Sensitivität: 2mV/div to 10V/div, 2mV/div to 1V/div (50R)
  • Eingangs-Impedanz: 1MR
  • Ansteuertyp: Edge, Glitch, Period (Interval), Pulse count, Video
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAVEJET 352
WAVEJET 352
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe: WAVEJET 352, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, LECROY, Digital-Oszilloskope, 113-2572, Messgeräte, Oszilloskope, RoHS konform: Keine Angaben
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 5.876,85*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.876,85*
€ 6.993,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG