Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OSCILLOSCOPE 600MHZ 4CH Typ:WAVESURFER 64XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1132563
Hersteller:  LeCroy
Herst.-Nr.:  WAVESURFER 64XS
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LeCroy
Oszilloskop
LECROY Typ: WAVESURFER 64XS
  • Beschreibung: OSCILLOSCOPE 600MHZ 4CH
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Oszilloskope
  • Bandbreite: 600MHz
  • Auflösung: 8-bits
  • Genauigkeit: 2% of full scale
  • Anzahl der Eingänge: 4
  • Ansteuertyp: Edge, Glitch, Width, Logic (Pattern), TV/Composite Video
  • Eingangs-Pegel (max): 400 V max (DC + Peak AC)
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAVESURFER 64XS
WAVESURFER 64XS
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, LECROY, Oszilloskope, Messgeräte, WAVESURFER 64XS, 113-2563, Digital-Oszilloskope, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 9.490,25*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.490,25*
€ 11.293,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG