Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 021112 SAKS3 1ZOLL SICHERUNGSKL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131704
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     021112 SAKS3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Steckverbinder
WEIDMULLER
Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1 Zoll, 6.3mm x 25.4mm, 8AG
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 8 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Nennspannung: 600 V
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG bis 8AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 021112 SAKS3, 1131704, 113-1704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    DEK5-047346 5FW
    ab € 3,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.