Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK STEU1000/23 TRAFO 1KVA 230/400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131574
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU1000/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Federzuganschluss
  • Nennleistung: 1 kVA
  • Produktpalette: STEU Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V, 400V
  • Sekundärspannungen: 2 x 115V
  • Isolationsspannung: -
  • Transformator zur Chassismontage: Steuertransformator und Sicherheits-Trenntransformator in offener Ausführung
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 7 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 135,55*
    € 162,85*
    Frei Haus
    ab € 133,33*
    € 165,43*
    Frei Haus
    ab € 160,90*
    € 198,00*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 183,80*
    € 219,76*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 276,84*
    € 323,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 323,12*
    € 384,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 315,47*
    € 375,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 303,56*
    € 361,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 297,03*
    € 353,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 276,84*
    € 329,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    BGUK 20
    ab € 243,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.