Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK AIM16/8 TRAFO, AUTO 16/8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131446
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AIM16/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Nennleistung: 3.84 kVA
  • Transformatormontage: Panelmontage
  • Eingangsspannung: 115V, 220V, 230V, 240V
  • Produktpalette: AIM Series
  • Isolationsspannung: -
  • Ausgangsstrom: 16 A
  • Eingangsanschluss: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsanschluss: Schraubanschluss
  • Spannungsfunktion: Aufwärts / Abwärts
  • Ausgangsspannung: 115V, 220V, 230V, 240V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, block spartrafo, spartrafo, Spartransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, AIM16/8, 1131446, 113-1446
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 306,31*
    € 373,81*
    Frei Haus
    ab € 305,01*
    € 373,82*
    Lager 139
    22
    Frei Haus
    ab € 569,48*
    € 653,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 653,24*
    € 777,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 640,76*
    € 762,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 605,52*
    € 720,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 592,50*
    € 705,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 569,48*
    € 677,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.