Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4785.0000 STECKER IEC C13 250V/10A 3X1MMý 8,5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1125811
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4785.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IEC)
Gerätebuchsen
Gerätesteckdosen
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,44*
    € 5,19*
    € 5,90*
    ab € 2,45*
    € 5,44*
    1 Tag
    1971
    € 5,95*
    ab € 4,39*
    € 9,42*
    € 8,95*
    ab € 6,15*
    € 9,97*
    Lager 139
    2135
    € 14,99*
    ab € 4,58*
    € 10,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    GSF1.0002.31
    ab € 4,17*
    Zubehör
    Schurter
    GSF1.2002.31
    ab € 5,51*
    Zubehör
    Schurter
    4732.0000
    ab € 2,96*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4315
    ab € 0,95*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4320
    ab € 0,95*
    Zubehör
    Schurter
    6100.3100
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Schurter
    6100.3100
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Schurter
    DC21.0021.1111
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.