Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4782.0000 KUPPLUNG, IEC C13 10A NEUVERDRAHTUNG MGL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1125810
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4782.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: 4782
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4782.0000, 1125810, 112-5810
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,80*
    € 4,98*
    € 5,90*
    ab € 2,25*
    € 5,10*
    2 Tage
    1001
    € 5,95*
    ab € 3,64*
    € 8,05*
    Lager 139
    10237
    € 14,99*
    ab € 3,77*
    € 8,70*
    € 8,95*
    ab € 5,34*
    € 8,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4304.4025
    ab € 57,15*
    Zubehör
    Schurter
    4304.4005
    ab € 29,42*
    Zubehör
    Schurter
    4304.4023
    ab € 56,55*
    Zubehör
    Schurter
    4733.0000
    ab € 3,24*
    Zubehör
    Schurter
    GSP2.9113.13
    ab € 4,01*
    Zubehör
    Schurter
    4732.0000
    ab € 3,03*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4315
    ab € 0,95*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4315
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Schurter
    0040.5000.2
    ab € 33,62*
    Zubehör
    Schurter
    6100.3300
    ab € 0,617*
    Zubehör
    Schurter
    DD11.0111.1111
    ab € 7,06*
    Zubehör
    Schurter
    DC11.0001.001
    ab € 8,70*
    Zubehör
    Schurter
    6100.3100
    ab € 0,58*
    Zubehör
    Schurter
    4735.0000
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Schurter
    4700.0001
    ab € 2,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.