Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR 0402 10NF 25V REEL 10000 Typ:GRM155R71E103KA01D


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1118150
Hersteller:  Murata
Herst.-Nr.:  GRM155R71E103KA01D
EAN:  k.A.
MURATA Typ: GRM155R71E103KA01D
  • Beschreibung: KONDENSATOR 0402 10NF 25V REEL 10000
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Keramikvielschicht
  • Serie: GRM15
  • Einschalt-Spannung: 25V DC
  • Kapazitätswert: 10000pF
  • Kondensator dielektrisch: Keramikvielschicht
  • Tolerance, capacitance: +/-10%
  • Application: Standard
Weitere Informationen:
Hersteller:
GRM155R71E103KA01D
GRM155R71E103KA01D
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Keramikvielschicht, SMD
Weitere Suchbegriffe: MURATA, Keramikvielschicht, SMD, RoHS konform: Ja, 111-8150, GRM155R71E103KA01D, Kondensatoren, Keramikvielschicht
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 39,18*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,18*
€ 46,62
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,44*
€ 43,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 10000 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG