Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R191758000 ADAPTER, QN-BUCHSE/N-STECKER, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1117048
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R191758000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: QN
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter QN, QN Adapter, n steckverbinder buchse, adapter qn, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R191758000, 1117048, 111-7048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,44*
    € 70,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,84*
    € 68,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,37*
    € 62,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,20*
    € 53,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,48*
    € 51,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,31*
    € 50,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,89*
    € 48,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.