Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1115179 Herst.-Nr.: F1D9000bea10 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BELKIN Typ: F1D9000bea10- Beschreibung: CABLE,E SERIES KVM PS2
- RoHS konform: in Klärung
- Kategorie: Büro-, EDV-Technik / Tastatur Kabel
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | F1D9000bea10 |  | F1D9000bea10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, Monitor-T-Switch, Monitorswitch, Monitorumschalter, Video Adapter, Büro-, EDV-Technik, BELKIN, F1D9000bea10, Tastatur Kabel, 111-5179, Kabel-Konfektionierung, RoHS konform: Keine Angaben, Computer-Kabel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 14,61* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 15,06* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 17,08* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 17,23* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 35,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 18,99* | € 22,60 | Ähnlich |  | | | € 20,26* | € 24,11 | Ähnlich |  | | | € 19,11* | € 22,74 | Ähnlich |  | | | € 32,99* | € 39,26 | Ähnlich |  | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich |  | | | € 25,66* | € 30,54 | Ähnlich |  | | | € 25,34* | € 30,15 | Ähnlich |  | | | € 72,32* | € 86,06 | Ähnlich |  | | | € 35,64* | € 42,41 | Ähnlich |  | | | € 43,24* | € 51,46 | Ähnlich |  | | | € 24,99* | € 29,74 |
|  |  |
|
 |
|
|