Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA PRG18BB101MB1RB THERMISTOR,PTC,100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1115052
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PRG18BB101MB1RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Anwendungen: Überstromschutz
  • Produktpalette: POSISTOR PRG18
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Betriebsspannung, max.: 24 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ptc murata, kaltleiter, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, MURATA, PRG18BB101MB1RB, 1115052, 111-5052
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12999
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,135*
    € 0,447*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,34*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.