Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRIMMER CAP,HIGH POWER Typ:TZW4Z1R5A001R00


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1115036
Hersteller:  Murata
Herst.-Nr.:  TZW4Z1R5A001R00
EAN:  k.A.
MURATA Typ: TZW4Z1R5A001R00
  • Beschreibung: TRIMMER CAP,HIGH POWER
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Variable
  • Serie: TZW
  • Gehäusetyp: SMD
  • Einschalt-Spannung: 250V DC
  • Kondensator dielektrisch: Keramik
  • Anschlusstyp: Surface mount (SMD, SMT)
  • Capacitance range: 0.4pF bis 1.5pF
Weitere Informationen:
Hersteller:
TZW4Z1R5A001R00
TZW4Z1R5A001R00
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Trimmer
Weitere Suchbegriffe: Trimmer Kondensator, RoHS konform: Ja, Trimmer, MURATA, Variable, TZW4Z1R5A001R00, 111-5036, Kondensatoren
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 6,35*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Henkel
1705056
€ 31,17*
€ 37,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG