Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: FDEB-9S1AENT2/1-LF BUCHSE SUB D FILTER PCB ABGEWINK 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1114134
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     FDEB-9S1AENT2/1-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Gefiltert
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Gold über Nickel
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Cinch - FD
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FDEB-9S1AENT2/1-LF, 1114134, 111-4134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.