Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: FDA-15PTI2/1-LF D-STECKER M.FILTER VERZINNT M.PRÄG 15POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1114111
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     FDA-15PTI2/1-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Gefiltert
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Gold über Nickel
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Cinch - FD
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, FDA-15PTI2/1-LF, 1114111, 111-4111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,81*
    € 48,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,92*
    € 46,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,66*
    € 43,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    217-15H + 217-15R
    ab € 12,88*
    Zubehör
    MH Connectors
    MHDC15P
    ab € 0,234*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.