Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS FA-9PS/1-LF ADAPTOR, D FILTERED 9 WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1114106
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     FA-9PS/1-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Kontaktüberzug: -
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, LF-Steckverbinder, cinch steckverbinder, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, FA-9PS/1-LF, 1114106, 111-4106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 64,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,53*
    € 116,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,53*
    € 112,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,28*
    € 105,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,09*
    € 94,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,10*
    € 91,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,09*
    € 89,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,61*
    € 87,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,16*
    € 76,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.