Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B6351B1-ND3G-50 KUPPLUNG, BNC EINBAU- 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111286
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6351B1-ND3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B6351B1-ND3G-50, 1111286, 111-1286
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,04*
    € 4,48*
    Lager 139
    3432
    € 14,99*
    ab € 2,24*
    € 5,01*
    € 4,00*
    ab € 3,85*
    € 6,21*
    1 Tag
    650
    € 5,95*
    ab € 2,74*
    € 6,21*
    1 Tag
    126
    Frei Haus
    ab € 5,14*
    € 8,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Amphenol
    B1005A1-N
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Amphenol
    B5072A1-ND3G-50
    ab € 3,97*
    Zubehör
    Amphenol
    B6651B1-NNYL3G-50
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Amphenol
    B7071A1-ND3G-50
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Amphenol
    B7771B3-ND3G-50
    ab € 3,06*
    Zubehör
    Amphenol
    B1112A1-ND3G-1-50
    ab € 3,40*
    Zubehör
    Amphenol
    B2071A2-ND3G-50
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Amphenol
    B8073A1-ND3G-50
    ab € 5,40*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-50
    ab € 2,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.