Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetische Schutzschalter, Motorschutz, xStart, 2.5 A, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110665
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM01-2,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Produktpalette: xStart
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 690 VAC
  • Nennstrom: 2.5 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 36,06*
    € 46,69*
    2 Tage
    20
    € 8,90*
    ab € 36,39*
    € 47,10*
    € 5,46*
    ab € 37,19*
    € 47,89*
    Frei Haus
    ab € 38,79*
    € 49,99*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 79,26*
    € 99,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,32*
    € 118,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,23*
    € 115,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,54*
    € 106,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,82*
    € 103,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,24*
    € 101,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 79,26*
    € 94,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    073189
    ab € 20,70*
    Zubehör
    Eaton
    073191
    ab € 22,19*
    Zubehör
    Eaton
    032720
    ab € 5,99*
    Zubehör
    Eaton
    072894
    ab € 9,77*
    Zubehör
    Eaton
    072896
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Eaton
    073135
    ab € 16,82*
    Zubehör
    Eaton
    073138
    ab € 20,87*
    Zubehör
    Eaton
    082882
    ab € 5,66*
    Zubehör
    Eaton
    082884
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Eaton
    232289
    ab € 7,84*
    Zubehör
    Eaton
    232290
    ab € 10,70*
    Zubehör
    Eaton
    278495
    ab € 8,43*
    Zubehör
    Eaton
    276550
    ab € 18,13*
    Zubehör
    Eaton
    044946 B3.1/3-PKZ0
    ab € 7,86*
    Zubehör
    Eaton
    281634
    ab € 11,93*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.