Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HCT7046AE 74HCT CMOS 74HCT7046,DIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1105996
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT7046AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Decoder
Beschreibung: 74HCT CMOS 74HCT7046,DIP16
  • RoHS konform: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • MSL: -
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Bauform: DIP
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • PLL-typ: VCO
  • Frequenz: 38 MHz
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Decoder IC, HCT Logic, HCT-Logik, 74hct, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, Frequenzmanagement, PLL-Schaltungen, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HCT7046AE, 650-122, 650-122P
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,20*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 3,87*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 1,71*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG