Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

74TTL,7400,DIP14,5V Typ: SN7400N


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1105937
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7400N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
NAND-Gate
Beschreibung: 74TTL,7400,DIP14,5V
  • RoHS konform: Ja
  • Eingänge, Anzahl der: 2
  • Min Betriebstemperatur: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Temperatur, Betriebs- max.: 70 °C
  • Spannung, Versorgung min.: 4.75 V
  • Logic ICgehäusestil: DIP
  • Strom, Ausgang: 16 mA
  • Spannung, Versorgung max.: 5.25 V
  • Logictyp: NAND
  • Pin, Anzahl der: 14
Weitere Suchbegriffe: NAND-Gatter, TTL Logic, TTL-Logik, Gates, Inverter, Logik, Halbleiter, ICs, SN7400N, TEXAS INSTRUMENTS
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,6324*
€ 0,8444*
2 Tage
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,04*
2 Tage
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 0,82*
€ 1,08*
11 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,09*
Lager 139
1
€ 7,95*
ab € 0,59699*
€ 1,11334*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 1,11334*
€ 1,32487
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 0,86943*
€ 1,03462
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 0,59699*
€ 0,71042
pro Tube
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 3,31*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,23*
Sonstiges
Preci-Dip
110-83-314-41-001101
ab € 0,78*
Sonstiges
MPE Garry
MP 14.3 STG BU
ab € 0,46*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG