Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AHC1G08DBVR 74AHC SINGLE GATE,SMD 74AHC1G08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1105918
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Beschreibung: 74AHC SINGLE GATE,SMD 74AHC1G08
  • RoHS konform: Ja
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • Logictyp: AND
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logic ICgehäusestil: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC1G08
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G08
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, 74ahc, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Gates, Inverter, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AHC1G08DBVR, 526-436
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0987*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3045*
€ 0,36236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
LM393DR
ab € 0,0714*
Zubehör
Texas Instruments
TPS65251RHAR
ab € 2,12*
Zubehör
Texas Instruments
MAX3232CDR....
ab € 0,869*
Zubehör
Texas Instruments
TLV1117CDCYR
ab € 0,239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG