Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS05N 74LS,74LS05,DIP14,5.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1105903
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS05N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Inverter-IC
Ausgangsstrom: 8 mA
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Anzahl der Eingänge: 1
  • Logiktyp: Inverter
  • Betriebstemperatur, max.: 70 ᄚC
  • MSL: -
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 ᄚC
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS05
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7405
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter-ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS05N, 1105903, 110-5903
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 0,57*
    € 0,79*
    1
    € 4,50*
    ab € 0,56*
    € 0,81*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 0,89*
    Lager 139
    1
    € 5,95*
    ab € 0,301*
    € 0,944*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Texas Instruments
    SN74LS112AN
    ab € 0,237*
    Zubehör
    Texas Instruments
    SN74LS175N
    ab € 0,277*
    Zubehör
    Texas Instruments
    SN74LS86AN
    ab € 0,189*
    Zubehör
    Texas Instruments
    SN74LS11N
    ab € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG