Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN282-1-06 FILTER, 1A, 2 FUSE, ANSCHRAUBBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1104577
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN282-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN 280
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 1 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN282-1-06, 1104577, 110-4577
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 26,50*
    € 36,31*
    € 5,90*
    ab € 20,07*
    € 36,93*
    Lager 139
    1295
    € 14,99*
    ab € 23,22*
    € 38,97*
    € 6,90*
    ab € 24,48*
    € 40,78*
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 36,17*
    € 47,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,97*
    € 46,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,15*
    € 39,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,76*
    € 36,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,29*
    € 34,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,00*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,20*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,66*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,63*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,73*
    Zubehör
    Schurter
    4785.0000
    ab € 4,70*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.