Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 2227MC-14-03-10-F1 IC-SOCKEL 14POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1103845
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2227MC-14-03-10-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
ic sockel
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Produktpalette: Baureihe 2227MC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MULTICOMP, 2227MC-14-03-10-F1, 1103845, 110-3845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,149*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    814-AG11D-ESL-LF
    ab € 22,46*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    814-AG11D-ESL-LF
    ab € 0,693*
    Ähnlich
    Aries
    14-3518-10
    ab € 0,784*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.