Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2227MC-28-06-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/17, 28POLIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1103839
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2227MC-28-06-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 2227MC
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, IC-Sockel, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 2227MC-28-06-F1, 1103839, 110-3839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 17 Stück (ab € 0,57471* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    D2828-42
    ab € 21,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.