Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2227MC-28-03-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/17, 28POLIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1103837
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2227MC-28-03-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 2227MC
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, IC-Sockel, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 2227MC-28-03-F1, 1103837, 110-3837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,70*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 17 Stück (ab € 0,68824* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    D2928-42
    ab € 1,69*
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-44-328-41-001000
    ab € 1,141*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.