Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY DG303BDJ-E3 ANALOG SWITCH DUAL SPDT, DIP14, 303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1102500
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG303BDJ-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Analogschalter
Multiplexer IC
analog multiplexer
Beschreibung: ANALOG SWITCH DUAL SPDT, DIP14, 303
  • RoHS konform: Ja
  • Analoge Schaltungstyp: SPDT
  • Bauform: DIP
  • Widerstand, R an, max.: 50 ohm
  • Versorgungsspannungsbereich: ᄆ 15V
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: To Be Advised
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Zahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Product Range: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schalter, Multiplexer, Demultiplexer, VISHAY, DG303BDJ-E3, 2508369552
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,68*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 3,84*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG