Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON COMPONENTS 304-0000-910 KROKODILKLEMME, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1101133
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     304-0000-910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 30 mm
  • Nennstrom: 25 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: deltron abgreifklemme, abgreifklemme, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, DELTRON COMPONENTS, 304-0000-910, 1101133, 110-1133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.