Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RIR-0222-H FILTER IEC EINGANG/SICHERUNG 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1101082
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RIR-0222-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 2a
netzentstörfilter
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 2 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RIR-0222-H, 1101082, 110-1082
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,13*
    € 20,48*
    € 5,90*
    ab € 13,91*
    € 29,18*
    Lager 139
    91
    € 14,99*
    ab € 16,09*
    € 37,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,06*
    € 44,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,18*
    € 43,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,39*
    € 31,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,35*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74275022
    ab € 0,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.