Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

COUPLER,3DB 1900MHZ Typ:DB0805A1900ASTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1100643
Hersteller:  AVX
Herst.-Nr.:  DB0805A1900ASTR
EAN:  k.A.
AVX Typ: DB0805A1900ASTR
  • Beschreibung: COUPLER,3DB 1900MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Niederspannung
  • SMD-Bauteil: 1
  • Durchlassbereich, obere Grenze: 1900MHz
  • Einfügedämpfung: 0.30dB
Weitere Informationen:
Hersteller:
DB0805A1900ASTR
DB0805A1900ASTR
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Durchführungskondensatoren
Weitere Suchbegriffe: Filter, EMC, Filter & Störunterdrückung, Niederspannung, 110-0643, EMV-Bauteile, Filter, RoHS konform: Ja, AVX, DB0805A1900ASTR
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,32*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG