Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN WCR1206-750KFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 750K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1100267
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     WCR1206-750KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
WELWYN
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 750K 1% 0.25W 1206
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 750 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe WCR
Weitere Suchbegriffe: WCR1206-750KFI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0055*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02146*
€ 0,02554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01379*
€ 0,01641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01125*
€ 0,01339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00955*
€ 0,01136
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00796*
€ 0,00947
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00698*
€ 0,00831
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0055*
€ 0,00655
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 85,74*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG