Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THYRISTOR 600V Typ:BT169G.112


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1097281
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  BT169G.112
EAN:  k.A.
PHILIPS Typ: BT169G.112
  • Beschreibung: THYRISTOR 600V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Thyristoren
  • Gehäusetyp: TO-92
  • Spannung, Urrm(V): 600V
  • Strom, Itsm: 8A
  • Strom, IT RMS: 0.8A
  • Spannung, Ugt(V): 0.5V
  • Strom, It durchs.: 0.5A
Weitere Informationen:
Hersteller:
BT169G.112
BT169G.112
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Triacs
Weitere Suchbegriffe: 109-7281, BT169G.112, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, PHILIPS, Thyristoren, Triacs, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 0,2639*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19285*
€ 0,22949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11165*
€ 0,13286
pro Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 1,32*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG