Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 67 037 4701 D-BUCHSENGEHÄUSE, 37POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096846
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 037 4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 09 67 037 5601
  • Steckverbindergehäusegröße: DC
  • Anzahl der Positionen: 37 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpgehäuse, Crimpstecker, D-Sub Gehäuse, D-Sub-Hauben, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder 37 polig buchse, crimpstecker, crimpstecker harting, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 67 037 4701, 1096846, 109-6846
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    50
    € 6,99*
    ab € 0,9577*
    € 1,2177*
    50
    € 5,46*
    ab € 0,9582*
    € 1,2182*
    50
    Frei Haus
    ab € 0,9774*
    € 1,2374*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 1,09768*
    € 1,25768*
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 3,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 67 037 0443
    ab € 4,4041*
    Zubehör
    Harting
    09670008267
    ab € 0,122*
    Zubehör
    Harting
    09670009910
    ab € 0,286*
    Zubehör
    Harting
    0967000991301
    ab € 8,19*
    Zubehör
    Harting
    09670250348
    ab € 3,651*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.