Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1096284 Herst.-Nr.: TG25C60 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SANREX Typ: TG25C60- Beschreibung: TRIAC,25A 600V TO- FLANGE
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Triacs
- Gehäusetyp: TO-3 Flange
- Strom, Itsm: 220A
- Strom, IT RMS: 25A
- Spannung, Ugt(V): 3V
- Strom, Igt: 50mA
- Voltage, Vdrm: 600V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | TG25C60 |  | TG25C60 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 109-6284, RoHS konform: Ja, Thyristoren, SANREX, TG25C60, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Triacs |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4621505 | € 4,42* | € 5,26 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4621372 | € 3,81* | € 4,53 | Zubehör | | | Fischer Elektronik FK 201SA-3 | € 1,53* | € 1,82 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 1315295 | € 8,48* | € 10,09 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|