Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THYRISTOR MODUL,3 PH AC CONTROLLER Typ:SK45UT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1095562
Hersteller:  Semikron
Herst.-Nr.:  SK45UT16
EAN:  k.A.
SEMIKRON Typ: SK45UT16
  • Beschreibung: THYRISTOR MODUL,3 PH AC CONTROLLER
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Thyristoren
  • Gehäusetyp: SEMITOP 3
  • Spannung, Urrm(V): 1600V
  • Strom, Itsm: 450A
  • Strom, IT RMS: 47A
  • Spannung, Ugt(V): 3V
  • Strom, Igt: 100mA
Weitere Informationen:
Hersteller:
SK45UT16
SK45UT16
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Thyristoren
Weitere Suchbegriffe: Thyristoren, SEMIKRON, RoHS konform: Ja, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, SK45UT16, 109-5562
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 27,52*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 28,12*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG