Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1094424 Herst.-Nr.: ULN2064B EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMICROELECTRONICS Typ: ULN2064B- Beschreibung: DARLINGTON ARRAY 4NPN,2064,DIP16
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: ICs, Quarze / Transistor Arrays
- Temperatur, Betriebs- min.: -20 C
- Wandlerpolarität: NPN
- Strom, Ausgangs- max.: 1.5A
- Anzahl der Kanäle: 4
- Spannung, Ausgangs- max.: 50V
- Eingangstyp: 5V Logik Familie
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ULN2064B |  | ULN2064B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transistor/Darlington-Array's, Transistor Arrays, STMICROELECTRONICS, RoHS konform: Ja, 109-4424, ULN2064B, IC's, ICs, Quarze |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 1,62* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 1,62* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 2,64* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Paket |
€ 6,95* |
€ 39,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | ST Microelectronics ULN2064B | € 1,62* | € 1,93 | Zubehör | | | Fischer Elektronik ICK 14/16 L | € 0,75* | € 0,89 | Zubehör | | | Fischer Elektronik ICK 14/16 B | € 0,73* | € 0,87 | Zubehör |  | | Fischer Elektronik DIL 16 SMD M | € 1,68* | € 2,00 | Zubehör | | | | € 10,66* | € 12,69 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|