Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY SMW31R0JT DRAHTWIDERSTAND, 1R, 5%, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1086369
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMW31R0JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
Widerstand: 1 ohm
  • Nennleistung: 3 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 500 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Widerstandselement: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Bauform - Widerstand: SMD
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: Baureihe SMW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, SMW31R0JT, 1086369, 108-6369
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,162*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 89,41*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 98,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.