Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGGER MIT220-EN TESTER, ELEKTRISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1086217
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT220-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Isolationsprüfspannung: 250V, 500V
  • Isolationsprüfer: Digitales Megohmmeter
  • Produktpalette: MIT200 Series
  • Außenhöhe: 195 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Außenbreite: 98 mm
  • Widerstand Isolationsprüfung: 1GOhm
  • Gewicht: 530 g
  • Außentiefe: 40 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Geräteprüfung, Isolationsprüfung, Leistungsmessung, Messtechnik, Prüfgeräte, MEGGER, MIT220-EN, 1086217, 108-6217
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 391,44*
    € 473,61*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 391,98*
    € 485,97*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 440,26*
    € 513,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 485,97*
    € 578,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 472,10*
    € 561,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 428,21*
    € 509,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 412,17*
    € 490,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 403,58*
    € 480,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 391,98*
    € 466,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035442
    ab € 8,20*
    Zubehör
    Megger
    1002-001
    ab € 50,39*
    Zubehör
    RS Pro
    7442199
    ab € 6,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.