Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regeltransformator/Stelltransformator, 1 Phase, Offen gewickelt, Eine Phase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1086035
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC10F-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Transformator: -
  • Transformatormontage: -
  • Eingangsspannung: 240V
  • Produktpalette: -
  • Frequenzbereich: 50Hz
  • Konstruktion: Offen gewickelt
  • Konstantstromlast: -
  • Ausgangsstrom: 10 A
  • Drehrichtung des Drehknopfs: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Ausgangsspannung: 240V, 270V
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, multicomp trafo, regeltrafo, Regeltransformatoren, Stelltransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MULTICOMP PRO, MC10F-1, 1086035, 108-6035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 72,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,42*
    € 131,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,86*
    € 129,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,67*
    € 113,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,86*
    € 98,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,18*
    € 85,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.