Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 67.9764-21 GERADE BUCHSE, HF-KOAXIAL, BNC, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1085544
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9764-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 1.5 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG58
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, bnc steckverbinder buchse, bnc stecker, stäubli bananenbuchse, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, STAUBLI, 67.9764-21, 1085544, 108-5544
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 5,46*
    ab € 3,5764*
    € 4,6364*
    23 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 3,584*
    € 5,394*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,36*
    € 8,08*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,36*
    € 8,76*
    Lager 139
    219
    1
    € 14,99*
    ab € 6,60*
    € 17,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    67.9760-22
    ab € 3,5849*
    Zubehör
    Stäubli
    67.9760-21
    ab € 3,4853*
    Zubehör
    bda connectivity
    25770900
    ab € 1,17*
    Zubehör
    k.A.
    9201 BLACK
    ab € 1,57*
    Zubehör
    k.A.
    RG 58 C/U
    ab € 0,68*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-1478996-4
    ab € 0,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.